Eriks
LOCTITE

LOCTITE 262 Schroefdraadborgmiddel voor gemiddelde/hoge sterkte algemene doeleinden 50ml

  • ERIKS:23168302
  • Fabrikant:5010266262512
Image 1
LOCTITE® 262 is een rood, op methacrylaat gebaseerd, thixotroop schroefdraadborgmiddel lijm met gemiddelde tot hoge sterkte voor universeel gebruik. Fixatietijd van 15 min. op staal, 8 min. op messing en 180 min. op roestvrij staal. Fluoresceert onder uv-licht om controle mogelijk te maken. Ideaal voor toepassingen waarbij elke migratie van de lijm moet worden voorkomen. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen.Bestand tegen trillingFluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te makenBestand tegen lichte vervuiling van industriële oliënGeschikt voor alle metalen bevestigingenGemiddelde/hoge sterkte, universeel gebruikThixotroop/lage viscositeit
Opslaan in lijst

€ 51,88/ stukexcl. btw

€ 62,77incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
262
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

867 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026