Eriks
LOCTITE

LOCTITE 262 Schroefdraadborgmiddel voor gemiddelde/hoge sterkte algemene doeleinden 250ml

  • ERIKS:23168301
  • Fabrikant:5010266262697
Image 1
LOCTITE® 262 is een rood, op methacrylaat gebaseerd, thixotroop schroefdraadborgmiddel lijm met gemiddelde tot hoge sterkte voor universeel gebruik. Fixatietijd van 15 min. op staal, 8 min. op messing en 180 min. op roestvrij staal. Fluoresceert onder uv-licht om controle mogelijk te maken. Ideaal voor toepassingen waarbij elke migratie van de lijm moet worden voorkomen. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen.
Bestand tegen trilling
Fluoresceert om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken
Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën
Geschikt voor alle metalen bevestigingen
Gemiddelde/hoge sterkte, universeel gebruik
Thixotroop/lage viscositeit
Opslaan in lijst

€ 213,73/ stukexcl. btw

€ 258,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
262
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
250 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026