Eriks
LOCTITE

LOCTITE 248 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte (stick) positioneren: MRO/distributie Stick 9g

  • ERIKS:23168389
  • Fabrikant:5010266007083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 248 is een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde hechtsterkte. Dit product is beschikbaar als comfortabele stick. Dit schroefdraadborgmiddel vergrendelt en dicht moeren, bouten en spijkers af om losgaan door vibratie tegen te gaan. Dit artikel functioneert op alle metalen inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, aluminium en geplateerde oppervlakken. Het blijkt tolerant te zijn voor lichte verontreiniging door industriële oliën, zoals motoroliën, corrosiepreventieoliën en snijvloestof.
Handige stick die druipen voorkomt
Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
Demontage met handgereedschap is mogelijk
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
248
Toepassing
Schroefdraadborging
Gewicht
9 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026