Eriks
LOCTITE

LOCTITE 245 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte gemiddelde viscositeit voor grote draadmaten 50ml

  • ERIKS:23168300
  • Fabrikant:5010266223346
Image 1
LOCTITE® 245 is een schroefdraadborgmiddel op basis van methacrylaat met gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit voor grote draadmaten tot M80. Dit product is bedoeld voor bevestigingen waarbij een normale demontage met standaardhandgereedschap vereist is (losbreeksterkte van 13 Nm). Het product is geschikt voor metalen, waaronder staal, messing en roestvrij staal.
Gemiddelde sterkte
Gemiddelde viscositeit
Losbreeksterkte van 13 Nm
Speciaal ontwikkeld voor grote draadmaten
Opslaan in lijst

€ 54,67/ stukexcl. btw

€ 66,15incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
245
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026