Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen 5ml

  • ERIKS:23165354
  • Fabrikant:5010266001234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. Roestvrij staal, aluminium, oppervlakte behandelde materialen). Verdraagt lichte vervuiling van industriële oliën, bijv. Motorolie, corrosiewerende oliën en snijolie. Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling, bijv. pompen, tandwielkasten of persen. Aanbevolen wanneer demontage met handgereedschap gewenst is voor servicedoeleinden.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
243
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
5 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

733 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026