Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen 10ml

  • ERIKS:13759382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. Roestvrij staal, aluminium, oppervlakte behandelde materialen). Verdraagt lichte vervuiling van industriële oliën, bijv. Motorolie, corrosiewerende oliën en snijolie. Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling, bijv. pompen, tandwielkasten of persen. Aanbevolen wanneer demontage met handgereedschap gewenst is voor servicedoeleinden.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
243
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
10 ml
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 250 tot 500 mPa·s
Spleetbreedte
<= M 36