Eriks
LOCTITE

LOCTITE 242 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte gemiddelde viscositeit algemene doeleinden 250ml

  • ERIKS:23168288
  • Fabrikant:5010266242729
Image 1
LOCTITE® 242 is een universeel schroefdraadborgmiddel op basis van methacrylaat met gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit Dit product heeft snelle fixatietijden van 5, 15 en 20 minuten voor respectievelijk staal, messing en roestvrij staal. LOCTITE 242 is thixotroop om na aanbrenging migratie te voorkomen en is bedoeld voor bevestigingen waarbij een normale demontage met standaardhandgereedschap vereist is.
Gemiddelde sterkte
Gemiddelde viscositeit
Snelle fixatietijd
Thixotroop voor een beperkte migratie van lijm
Opslaan in lijst

€ 222,17/ stukexcl. btw

€ 268,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
242
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
250 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026