Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2400 Schroefdraadborging medium sterkte 50ml

  • ERIKS:12355920
  • Fabrikant:5010266009957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 2400 is een schroefdraadborgmiddel met medium sterkte geformuleerd voor het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen en passieve substraten. Lichte verontreiniging door industriële oliën, corrosiepreventieolie en snijvloeistoffen wordt getolereerd, maar reiniging vooraf wordt altijd aangeraden. LOCTITE 2400 heeft geen gevarensymbolen, H- of P-zinnen en bevat geen aan te geven stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen).
Geen gevaarsymbolen, geen R-of S-zinnen
WRAS-goedkeuring (BS 6920): 1911507
Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
Verbeterde uithardingssterkte op verzinkt staal
Regelmatige demontage is mogelijk
Verbeterde uithardingssnelheid op inactieve oppervlakken
Schroefdraadmaat = M36
Opslaan in lijst

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
2400
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Max. temperatuur
150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

819 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026