Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Hogedruk-sproeikop XW voor koelvloeistofslang 1/4" 70bar Ø2,2x0mm

  • ERIKS:12740311
  • Fabrikant:662633006561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hogedruksproeikop voor koelmiddel 1/4" , type XW, grijs

Uitvoering: behuizing van kwalitatief hoogwaardig kunststofgranulaat. Biedt een groot zwenkbereik van 110 c.q. 102°, straalt ook onder het inschroefvlak. Voor een nauwkeurige koelmiddeltoevoer kan de sproeikop 360° worden gedraaid. Met een inbussleutel of de meegeleverde stelsleutel (bestelnr. 9600 0500) kan de spuitkop worden ingesteld en deze blijft stabiel zonder contramoer.

Toepassing: snelle bewerking bij de verspaning met hoge toerentallen door hogedruk-koeling tot 70 bar.

Opslaan in lijst

42,46 €/ stukexcl. btw

51,38 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 14.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOC-LINE