Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Hogedruk-sproeikop CD voor koelvloeistofslang 1/8" 70bar Ø2,2x31,8mm blauw-oranje

  • ERIKS:12740137
  • Fabrikant:662633720177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hogedrukspuitkop voor koelmiddel 1/8" , type CD, blauw-oranje

Uitvoering: behuizing van kwalitatief hoogwaardig kunststofgranulaat. Maakt het gebruik mogelijk in beperkte ruimten. Voor een nauwkeurige koelmiddeltoevoer kan de sproeikop 360° worden gedraaid. Met een inbussleutel of de meegeleverde stelsleutel kan de spuitkop worden ingesteld. Deze blijft dan zonder contramoer stevig in positie.

Toepassing: snelle bewerking bij de verspaning met hoge toerentallen door hogedruk-koeling tot 70 bar.

Opslaan in lijst

44,85 €/ stukexcl. btw

54,27 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 14.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOC-LINE