Uitvoering: behuizing van kwalitatief hoogwaardig kunststofgranulaat. Maakt het gebruik mogelijk in beperkte ruimten. Voor een nauwkeurige koelmiddeltoevoer kan de sproeikop 360° worden gedraaid. Met een inbussleutel of de meegeleverde stelsleutel (bestelnr. 9600 0500) kan de spuitkop worden ingesteld en deze blijft stabiel zonder contramoer.
Toepassing: snelle bewerking bij de verspaning met hoge toerentallen door hogedruk-koeling tot 70 bar.
44,05 €/ stukexcl. btw
53,30 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 14.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150