Eriks
LMC

LMC Verloopring messing 241 buiten- x binnendraad 1"x1/2"

  • ERIKS:10042358
Image 1
Verloopring
van messing met zeskant. Max. werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Norm
KIWA-gecertificeerd
Type
241
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Type aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
1/2"