Eriks
LMC

LMC Verloopring messing 241 buiten- x binnendraad 1/2"x3/8"

  • ERIKS:10042366
Image 1
Verloopring
van messing met zeskant. Max. werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 1,15/ stukexcl. btw

€ 1,39incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Norm
KIWA-gecertificeerd
Type
241
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1/2"
Type aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
3/8"