Eriks
LMC

LMC Verloopring messing 241 buiten- x binnendraad 1.1/4"x3/4"

  • ERIKS:10042377
Image 1
Verloopring
van messing met zeskant. Max. werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Norm
KIWA-gecertificeerd
Type
241
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1.1/4
Type aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
3/4"