Eriks
LMC

LMC Swivel ROTAPOINT RVS stoom 3/4"

  • ERIKS:13562334
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316 / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
15 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
3/4"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C