Eriks
LMC

LMC Swivel ROTAPOINT RVS/KALREZ MxF BSP 2"

  • ERIKS:13543133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,55/ stukexcl. btw

€ 547,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316
Type
Wartel
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
2"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C