Eriks
LMC

LMC Swivel ROTAPOINT RVS/FPM MxF BSP 1"DW

  • ERIKS:13562407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,10/ stukexcl. btw

€ 239,70incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316 / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
15 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C