Eriks
LMC

LMC Swivel ROTAPOINT RVS/FPM MxF BSP 1.1/4DW

  • ERIKS:13562399
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/05/2029
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316 / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
15 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C