Eriks
LMC

LMC Swivel Rotapoint® RVS/ FPM, buitendraad x binnendraad 3" BSP, 10 bar

  • ERIKS:12703606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 648,90/ stukexcl. btw

€ 785,17incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316 / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
3"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 180 °C