€ 187,95/ stukexcl. btw
€ 227,42incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Materiaal | AISI 316 / FPM |
Type | Wartel |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Vorm | Wartel |
Temperatuurbereik | van -20 tot 180 °C |