Eriks
LMC

LMC Swivel Rotapoint® RVS/ FPM, buitendraad x binnendraad 1.1/2" BSP, 20 bar

  • ERIKS:12703604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,55/ stukexcl. btw

€ 285,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
AISI 316 / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 180 °C