Eriks
LMC

LMC Swivel Rotapoint® Messing/ FPM, buitendraad x binnendraad 2" BSP, 16 bar

  • ERIKS:12703612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,85/ stukexcl. btw

€ 326,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing / FPM
Type
Wartel
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
2"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C