Eriks
LMC

LMC Neusstuk/ Soknippel 16 bar in messing binnendraad x buitendraad 1"x3/4" BSP

  • ERIKS:10042268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Norm
KIWA-gecertificeerd
Type
246
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Type aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
3/4"
Vorm
Neusstuk/soknip