Eriks
LMC

LMC Neusstuk/ Soknippel 16 bar in messing binnendraad x buitendraad 1"x1/2" BSP

  • ERIKS:10042267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Norm
KIWA-gecertificeerd
Type
290
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Type aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
1/2"
Vorm
Neusstuk/soknip