Eriks
LMC

LMC LUG koppeling ALBRA 2/3 25 messing binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:10039221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ALBRA 2/3
Type
ALBRA 2/3
Diameter slangpilaar
25 mm
Maat draadaansluiting (inch)
1"
Draadaansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Materiaal
Messing
Type
ALBRA 2/3
Wartelend
Ja
Draadeindafdichting
Vlakdichtend