Eriks
LMC

LMC Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN76

  • ERIKS:11516793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C