Eriks
LMC

LMC Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN635

  • ERIKS:11516792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN63,5
D
73.5 mm
d1
63.5 mm
T
5.5 mm
d
63.5 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C