€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |