€ 22,30/ stukexcl. btw
€ 26,98incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | Zonder lip |
Norm koppelingsring | SMS |
Afmeting koppelingsring | DN108 |
D | 120 mm |
d1 | 108 mm |
T | 5.5 mm |
d | 108 mm |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |