Eriks
LMC

LMC Koppeling SHWZ 25 RVS met laseinde EP IMP 25,4X1,65®

  • ERIKS:12946428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,78/ stukexcl. btw

€ 75,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
25,4x1,65 (22,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi