€ 83,52/ stukexcl. btw
€ 101,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHW |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Laskoppeling |
Type slangkoppeling | Las |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 23,0x1,5 (20,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |