Eriks
LMC

LMC Koppeling SHF 75 RVS 3" BI BSP

  • ERIKS:14126573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,52/ stukexcl. btw

€ 122,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi