Eriks
LMC

LMC Koppeling SHF 63 RVS 2.1/2" BI BSP

  • ERIKS:14126572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,36/ stukexcl. btw

€ 98,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2.1/2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi