Eriks
LMC

LMC Koppeling KAG-34 GY BU NPT 3/4"

  • ERIKS:10039499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
KAG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KAG
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Standard
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling