Eriks
LMC

LMC Koppeling KAG-10 GY BU BSP 1"

  • ERIKS:10039475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

730 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
KAG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KAG
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Standard
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling