Eriks
LMC

LMC Koppeling EA Lucht GY 42 Pilaar 19

  • ERIKS:12583231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
EA
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA Safety
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi