€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | EA |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA Safety |
Maat aansluiting | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Maximale werkdruk | 290 psi |