€ 2,24/ stukexcl. btw
€ 2,71incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,24 | - |
10+ | € 2,13 | 5.13% |
25+ | € 2,01 | 10.26% |
50+ | € 1,84 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | PP |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | DN32 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Maximale werkdruk | 100 psi |