Eriks
LMC

LMC Kop C&G ERITITE ETD SS 2.1/2'' BI BSP DI EN14420-7

  • ERIKS:13658854
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in roestvrij staal AISI 316. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 80,15/ stukexcl. btw

€ 96,98incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,15

-

10+

€ 76,04

5.13%

25+

€ 71,93

10.26%

50+

€ 65,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC