€ 241,92/ stukexcl. btw
€ 292,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHLF |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 18.9 bar |
Maximale werkdruk | 274 psi |