Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 19 staal ASA 150 LBS 3/4", EN14420, losse flens

  • ERIKS:12493621
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 138,96/ stukexcl. btw

€ 168,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
19.6 bar
Maximale werkdruk
284 psi