Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 125 RVS ASA 150LBS 5", EN14420, losse flens

  • ERIKS:12493629
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 933,84/ stukexcl. btw

€ 1.129,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
5"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN125
Maximale werkdruk
18.9 bar
Maximale werkdruk
274 psi