€ 240,12/ stukexcl. btw
€ 290,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHLF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 19.6 bar |
Maximale werkdruk | 284 psi |