€ 646,92/ stukexcl. btw
€ 782,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHLF |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN100 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |