Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 100 RVS ASA 300 LBS 4", EN14420, losse flens

  • ERIKS:12493646
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 1.218,24/ stukexcl. btw

€ 1.474,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 300
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
49.6 bar
Maximale werkdruk
719 psi