Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE type B 3/4" in RVS, met buitendraad, NBR dichting NPT 3/4"

  • ERIKS:10037407
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Coupler met buitendraad, dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 56,75/ stukexcl. btw

€ 68,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,75

-

10+

€ 53,84

5.13%

25+

€ 50,93

10.26%

50+

€ 46,56

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
AISI 316
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad, conisch (NPT)
Maat aansluiting
3/4"
Type aansluiting 2
Coupler (female)
Materiaal afdichting 2
NBR