€ 748,80/ stukexcl. btw
€ 906,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 748,80 | - |
10+ | € 710,40 | 5.13% |
25+ | € 672,00 | 10.26% |
50+ | € 614,40 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLB |
Vorm | Coupler (female) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLB |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 4" |
Norm flens | ANSI |
Druktrap flens | Class 150 (ASA 150lbs) |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |