€ 407,16/ stukexcl. btw
€ 492,66incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 407,16 | - |
10+ | € 386,28 | 5.13% |
25+ | € 365,40 | 10.26% |
50+ | € 334,08 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLB |
Vorm | Coupler (female) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLB |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 2" |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN50 |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |