Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE FLB 2" RVS, met flens ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10069857
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLB volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 345,15/ stukexcl. btw

€ 417,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 345,15

-

10+

€ 327,45

5.13%

25+

€ 309,75

10.26%

50+

€ 283,20

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLB
Vorm
Coupler (female)
Uitvoering
Flens
Type
FLB
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
2"
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar