€ 131,43/ stukexcl. btw
€ 159,03incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 131,43 | - |
10+ | € 124,69 | 5.13% |
25+ | € 117,95 | 10.26% |
50+ | € 107,84 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLB |
Vorm | Coupler (female) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLB |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 1" |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN25 |
Druktrap flens | PN40 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |